ABB - Endabdeckung zu ZX518 (VPE=10) ZX519P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062686R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 60 mm
Höhe - 37.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617626862
Sonepar Artikelnummer
121307572
Hersteller Artikelnummer
2CPX062686R9999
Hersteller Typ
ZX519P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062686R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
60 mm
Höhe:
37.5 mm
Tiefe:
19 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.127 kg


