Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Endkappe für Sammelschiene BB250

ABB
kopierenkopieren
ABB - Endkappe für Sammelschiene BB250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCS800900R0091

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Berührungsschutzabdeckung Endstück

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612271208295

Sonepar Artikelnummer

121219758

Hersteller Artikelnummer

2CCS800900R0091

Hersteller Typ

S800-END Endkappe

Hersteller Artikel Nr.:

2CCS800900R0091

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Berührungsschutzabdeckung Endstück

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.040 kg

Das S800 Sammelschienensystem besteht aus: S803-BB250 250 A Sammelschiene, 3-polig mit 24 Anschlussfahnen und 2 Endkappen S803-BBPC120 120 mm2 Einspeiseblock, 3-polig S800-BBIC Optionale Berührungsschutzkappe für freie Anschlussfahnen S800-END Optionale Endkappe Die durch den Anwender ablängbare Sammelschiene ermöglicht einen sicheren und rationellen Anschluss von S800 Hochleistungsautomaten. Am Einspeiseblock ist ein Kabelquerschnitt bis zu 120 mm2 anschließbar.