ABB - Endkappen für 2-phasige Phasenschienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL800001R0021
Länge - 15 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053546046717
Sonepar Artikelnummer
121301511
Hersteller Artikelnummer
2CDL800001R0021
Hersteller Typ
BB-END 2.1
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL800001R0021
Länge:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.001 kg
BB-END 2.1 - Endkappen, Durchmesser 10mm²


