ABB - Endkappen für 2- und 3-phasige Phasenschienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL800001R0030
Länge - 18 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053546046731
Sonepar Artikelnummer
121301512
Hersteller Artikelnummer
2CDL800001R0030
Hersteller Typ
BB-END 3.2
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL800001R0030
Länge:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.001 kg
BB-END 3.2 - Endkappen für 2- und 3-phasige Phasenschieden mit 16mm².


