ABB - Endplatten Satz L/R Farbe RAL 9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX044057R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 115 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617440574
Sonepar Artikelnummer
121307520
Hersteller Artikelnummer
2CPX044057R9999
Hersteller Typ
KBS9
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX044057R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
115 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
160 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.180 kg


