ABB - Energiemess-Modul 5A, 1TE, 1% Genauigkeit für SCU200 InSite Energiemonitoring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CMA268055R1000
Anwendung - Netzqualität
Versorgungsspannung - 240 V
Leistung - 0.01 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0.7 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542680550
Sonepar Artikelnummer
121301835
Hersteller Artikelnummer
2CMA268055R1000
Hersteller Typ
INS-E3-5
Hersteller Artikel Nr.:
2CMA268055R1000
Anwendung:
Netzqualität
Versorgungsspannung:
240 V
Leistung:
0.01 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0.7 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0.7 A
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
Breite:
17.4 mm
Tiefe:
64.9 mm
Höhe:
87 mm
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
90283011
Gewicht:
0.052 kg


