ABB - Energiemess-Modul für SCU200 (Verwendung mit CTS-1-XX Sensoren)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCG001159R0001
Anwendung - Netzqualität
Versorgungsspannung - 240 V
Anzahl der Phasen - 1
Leistung - 0.01 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271516291
Sonepar Artikelnummer
121230284
Hersteller Artikelnummer
2CCG001159R0001
Hersteller Typ
INS-E3
Hersteller Artikel Nr.:
2CCG001159R0001
Anwendung:
Netzqualität
Versorgungsspannung:
240 V
Anzahl der Phasen:
1
Leistung:
0.01 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0.7 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0.7 A
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
Breite:
17.4 mm
Tiefe:
64.9 mm
Höhe:
87 mm
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
90283011
Gewicht:
0.052 kg


