ABB - Energiezähler für DC-Anwendungen bis 200A mit Modbus RTU Schnittstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TAZ666012R2001
Nennstrom (In) - 200 A
Zulassung - Measuring Instruments Directive
Breite in Teilungseinheiten - 6
Breite - 103 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6925897514437
Sonepar Artikelnummer
121376315
Hersteller Artikelnummer
2TAZ666012R2001
Hersteller Typ
D1D 15-ME 200 Modbus
Hersteller Artikel Nr.:
2TAZ666012R2001
Nennstrom (In):
200 A
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Breite in Teilungseinheiten:
6
Breite:
103 mm
Tiefe:
64 mm
Höhe:
115 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90283090
Gewicht:
0.478 kg


