ABB - Erdungsset f.Türen 180°Scharn RZ55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046166R9999
Breite - 100 mm
Höhe - 10 mm
Tiefe - 120 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617461661
Sonepar Artikelnummer
121306619
Hersteller Artikelnummer
2CPX046166R9999
Hersteller Typ
RZ55
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046166R9999
Breite:
100 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
120 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.032 kg
TriLine Zubehör, Erdungsset für Türen mit 180° Scharnier


