ABB - Erdungsset R-Schrank RZ36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046013R9999
Breite - 70 mm
Höhe - 15 mm
Tiefe - 105 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617460138
Sonepar Artikelnummer
121306311
Hersteller Artikelnummer
2CPX046013R9999
Hersteller Typ
RZ36
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046013R9999
Breite:
70 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
105 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.047 kg
TriLine Zubehör, Erdungsset für Türen, Rück- und Seitenwände, Dach


