Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Ergänzungsstück 9mm ZLS965

ABB
kopierenkopieren
ABB - Ergänzungsstück 9mm ZLS965

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCA180545R1001

  • Ausführung - flach

  • Länge - 13 mm

  • Breite - 18 mm

  • Höhe - 87 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612271501440

Sonepar Artikelnummer

121302800

Hersteller Artikelnummer

2CCA180545R1001

Hersteller Typ

ZLS965

Hersteller Artikel Nr.:

2CCA180545R1001

Ausführung:

flach

Länge:

13 mm

Breite:

18 mm

Höhe:

87 mm

Flexibel:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

SMISSLINE TP ist ein Stecksystem bis 250 A mit direkt aufsteckbaren Schutzgeräten für Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit, einfacher und schneller Installation und Wartungsanforderungen. Das System gewährleistet das lastfreie Auf- und Entstecken von Geräten und Komponenten unter Spannung – ohne zusätzliche persönliche Schutzausrüstung gegen elektrische Gefährdung. Das System kann für Spannungen bis 690V AC und 1.000V DC genutzt werden und ist mit 6er und 8er Modulen beliebig erweiterbar.