ABB - Erhöhungsrahmen 185x150x35 Glasfaserverstärktes Polyamid PA6 RAL7035 APO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBO856040C0100
Breite - 151 mm
Höhe - 37 mm
Tiefe - 186 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815248757
Sonepar Artikelnummer
121258884
Hersteller Artikelnummer
4TBO856040C0100
Hersteller Typ
AER1
Hersteller Artikel Nr.:
4TBO856040C0100
Breite:
151 mm
Höhe:
37 mm
Tiefe:
186 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.410 kg
APO-Isoverteiler. AER1 Erhöhungsrahmen 185x150x35 Glasfaserverstärktes Polyamid PA6RAL7035


