ABB - Erhöhungsrahmen 300x300x35 Glasfaserverstärktes Polyamid PA6 RAL7035 APO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBO856042C0100
Breite - 298.5 mm
Höhe - 37 mm
Tiefe - 298.5 mm
Herkunftsland - BE
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815248771
Sonepar Artikelnummer
121258888
Hersteller Artikelnummer
4TBO856042C0100
Hersteller Typ
AER4
Hersteller Artikel Nr.:
4TBO856042C0100
Breite:
298.5 mm
Höhe:
37 mm
Tiefe:
298.5 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.400 kg
APO-Isoverteiler. AER4 Erhöhungsrahmen 300x300x35 Glasfaserverstärktes Polyamid PA6RAL7035


