ABB - Erhöhungsrahmen 370x300x35 Glasfaserverstärktes Polyamid PA6 RAL7035 APO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBO856043C0100
Breite - 298.5 mm
Höhe - 37 mm
Tiefe - 368.5 mm
Herkunftsland - BE
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815248788
Sonepar Artikelnummer
121258890
Hersteller Artikelnummer
4TBO856043C0100
Hersteller Typ
AER7
Hersteller Artikel Nr.:
4TBO856043C0100
Breite:
298.5 mm
Höhe:
37 mm
Tiefe:
368.5 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.430 kg
APO-Isoverteiler. AER7 Erhöhungsrahmen 370x300x35 Glasfaserverstärktes Polyamid PA6RAL7035


