ABB - Erhöhungsrahmen 370x300x35 Glasfaserverstärktes Polyamid PA6 RAL7035 APO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBO856044C0100
Breite - 298.5 mm
Höhe - 62 mm
Tiefe - 554.5 mm
Herkunftsland - BE
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815248795
Sonepar Artikelnummer
121301691
Hersteller Artikelnummer
4TBO856044C0100
Hersteller Typ
AER81
Hersteller Artikel Nr.:
4TBO856044C0100
Breite:
298.5 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
554.5 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.000 kg
APO-Isoverteiler. AER81 Erhöhungsrahmen 370x300x35 Glasfaserverstärktes Polyamid PA6RAL7035


