ABB - Erhöhungsrahmen 600x370x60 Glasfaserverstärktes Polyamid PA6 RAL7035 APO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBO856046C0100
Breite - 368.5 mm
Höhe - 62 mm
Tiefe - 599.5 mm
Herkunftsland - BE
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815248818
Sonepar Artikelnummer
121258885
Hersteller Artikelnummer
4TBO856046C0100
Hersteller Typ
AER11
Hersteller Artikel Nr.:
4TBO856046C0100
Breite:
368.5 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
599.5 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.100 kg
APO-Isoverteiler. AER11 Erhöhungsrahmen 600x370x60 Glasfaserverstärktes Polyamid PA6RAL7035


