ABB - Erhöhungsrahmen 600x600x60 Glasfaserverstärktes Polyamid PA6 RAL7035 APO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBO856047C0100
Breite - 599.5 mm
Höhe - 62 mm
Tiefe - 599.5 mm
Herkunftsland - BE
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815248825
Sonepar Artikelnummer
121258886
Hersteller Artikelnummer
4TBO856047C0100
Hersteller Typ
AER12
Hersteller Artikel Nr.:
4TBO856047C0100
Breite:
599.5 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
599.5 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.500 kg
APO-Isoverteiler. AER12 Erhöhungsrahmen 600x600x60 Glasfaserverstärktes Polyamid PA6RAL7035


