ABB - Erhöhungsrahmen 603x302x60 Glasfaserverstärktes Polyamid PA6 RAL7035 APO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBO856045C0100
Breite - 298.5 mm
Höhe - 62 mm
Tiefe - 599.5 mm
Herkunftsland - BE
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815248801
Sonepar Artikelnummer
121258889
Hersteller Artikelnummer
4TBO856045C0100
Hersteller Typ
AER61
Hersteller Artikel Nr.:
4TBO856045C0100
Breite:
298.5 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
599.5 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.900 kg
APO-Isoverteiler. AER61 Erhöhungsrahmen 603x302x60 Glasfaserverstärktes Polyamid PA6RAL7035


