Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Erhöhungsrahmen Brandschutz 1045 mm x 1045 mm x 22 mm IP54

ABB
kopierenkopieren
ABB - Erhöhungsrahmen Brandschutz 1045 mm x 1045 mm x 22 mm IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041077R9999

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 1045 mm

  • Höhe - 1045 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617410775

Sonepar Artikelnummer

121259791

Hersteller Artikelnummer

2CPX041077R9999

Hersteller Typ

3/1EF11

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX041077R9999

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Breite:

1045 mm

Höhe:

1045 mm

Tiefe:

22 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

15.000 kg

Erhöhungsrahmen für 1-flügelige Brandschutz-Vorsatztüren verwendbar für Vorsatztüren in der Bauhöhe 1 und der Feldbreite 3. Soll die bestehende Verteilung mehr als 20 mm über die Wand herausragen kann dieser zusätzliche Erhöhungsrahmen für die Vorsatztür bestellt werden. Innenmaße in mm (H x B x T) 815 x 815 x 22 Außenmaße in mm (H x B x T) 1045 x 1045 x 22.