Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Erhöhungsrahmen Brandschutz 1368 mm x 545 mm x 22 mm IP54

ABB
kopierenkopieren
ABB - Erhöhungsrahmen Brandschutz 1368 mm x 545 mm x 22 mm IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041074R9999

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 545 mm

  • Höhe - 1368 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617410744

Sonepar Artikelnummer

121259788

Hersteller Artikelnummer

2CPX041074R9999

Hersteller Typ

1/0EF11

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX041074R9999

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Breite:

545 mm

Höhe:

1368 mm

Tiefe:

22 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

10.000 kg

Erhöhungsrahmen für 1-flügelige Brandschutz-Vorsatztüren verwendbar für Vorsatztüren in der Bauhöhe 0 und der Feldbreite 1. Soll die bestehende Verteilung mehr als 20 mm über die Wand herausragen kann dieser zusätzliche Erhöhungsrahmen für die Vorsatztür bestellt werden. Innenmaße in mm (H x B x T) 665 x 345 x 22 Außenmaße in mm (H x B x T) 895 x 575 x 22.