Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Ersatzakku f. NEL 3/PHAROS 2,4V 1,2Ah >NiMH Batt-Set 2XAA

ABB
kopierenkopieren
ABB - Ersatzakku f. NEL 3/PHAROS 2,4V 1,2Ah >NiMH Batt-Set 2XAA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7TCA091380R0301

  • Herkunftsland - NL

  • Zolltarifnummer - 85073020

  • Gewicht - 0.086 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713812765020

Sonepar Artikelnummer

120742385

Hersteller Artikelnummer

7TCA091380R0301

Hersteller Typ

11190038V/55

Hersteller Artikel Nr.:

7TCA091380R0301

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85073020

Gewicht:

0.086 kg

Ersatzakku für NEL-3 und Pharos.3, 2,4V 1,2Ah NiMH, Batt-Set 2XAA H-AA1200BH, 11190038V/55