Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Ersatzeinsatz OVR T2 70 N C U

ABB
kopierenkopieren
ABB - Ersatzeinsatz OVR T2 70 N C U

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CTB802348R6500

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 7 kA

  • Nennspannung AC - 480 V

  • Schutzpegel - 1.8 kV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660308518835

Sonepar Artikelnummer

121302760

Hersteller Artikelnummer

2CTB802348R6500

Hersteller Typ

OVR T2 70 N C U

Hersteller Artikel Nr.:

2CTB802348R6500

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Nennableitstoßstrom (8/20):

7 kA

Nennspannung AC:

480 V

Schutzpegel:

1.8 kV

Montageart:

sonstige

Netzform DC:

Nein

Netzform IT:

Nein

Netzform TN:

Ja

Netzform TN-C:

Nein

Netzform TN-C-S:

Ja

Netzform TN-S:

Ja

Netzform TT:

Nein

Netzform sonstige:

Ja

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

7 kA

Max. Dauerspannung AC:

550 V

Schutzpegel N-PE:

1.8 kV

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

100 kA

Integrierter Kurzschlussschutz:

Nein

Integrierte Vorsicherung:

Nein

Leckstromfrei:

Ja

Baugröße:

4 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

16 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

Nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.040 kg