Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Ersatzmodul für OVR T1-T2 1L 25-255 P TS

ABB
kopierenkopieren
ABB - Ersatzmodul für OVR T1-T2 1L 25-255 P TS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CTB813252R2300

  • Folgestromlöschfähigkeit - 25 kA

  • Herkunftsland - SL

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 0.180 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053546053388

Sonepar Artikelnummer

121302717

Hersteller Artikelnummer

2CTB813252R2300

Hersteller Typ

T1-T2 1L 25-255 C

Hersteller Artikel Nr.:

2CTB813252R2300

Folgestromlöschfähigkeit:

25 kA

Herkunftsland:

SL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.180 kg

Überspannungsableiter-Ersatzmodul für OVR T1-T2 1L 25-255 P TS