Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Ersatzmodul für OVR T1-T2 3N 100-255 P TS

ABB
kopierenkopieren
ABB - Ersatzmodul für OVR T1-T2 3N 100-255 P TS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CTB812022R2300

  • Polzahl - 1

  • Folgestromlöschfähigkeit - 50 kA

  • Herkunftsland - SL

  • Zolltarifnummer - 85369095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053546114669

Sonepar Artikelnummer

121302722

Hersteller Artikelnummer

2CTB812022R2300

Hersteller Typ

T1-T2 N 100-255 TT C

Hersteller Artikel Nr.:

2CTB812022R2300

Polzahl:

1

Folgestromlöschfähigkeit:

50 kA

Herkunftsland:

SL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.240 kg

Überspannungsableiter-Ersatzmodul für OVR T1-T2 3N 100-255 P TS