Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Ersatzmodul OVR Typ 2 für Summenfunkenstrecke Uc 275V

ABB
kopierenkopieren
ABB - Ersatzmodul OVR Typ 2 für Summenfunkenstrecke Uc 275V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CTB803876R0000

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 30 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Schutzpegel - 1.4 kV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660308520944

Sonepar Artikelnummer

120350961

Hersteller Artikelnummer

2CTB803876R0000

Hersteller Typ

OVR T2 N 80-275 C QS

Hersteller Artikel Nr.:

2CTB803876R0000

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Nennableitstoßstrom (8/20):

30 kA

Nennspannung AC:

230 V

Schutzpegel:

1.4 kV

Montageart:

sonstige

Netzform DC:

Nein

Netzform IT:

Nein

Netzform TN:

Ja

Netzform TN-C:

Nein

Netzform TN-C-S:

Ja

Netzform TN-S:

Ja

Netzform TT:

Ja

Netzform sonstige:

Nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

30 kA

Max. Dauerspannung AC:

275 V

Schutzpegel L-N:

1.4 kV

Schutzpegel N-PE:

1.4 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

125 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

125 A

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

100 kA

Integrierter Kurzschlussschutz:

Nein

Integrierte Vorsicherung:

Nein

Leckstromfrei:

Nein

Baugröße:

2 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

16 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

Nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.120 kg

Überspannungs-Schutzeinrichtungen SPD Typ 2+3 mit QuickSafe Technologie, geprüft nach DIN EN 61643-11, sind geeignet zum Schutz von elektrischen Niederspannungsanlagen und Endgeräten vor gefährlichen Überspannungen. Die SPD erfüllen die Forderungen nach Überspannungsschutz, die sich aus der DIN VDE 0100-443 und 534 ergeben. Alle Überspannungs-Schutzeinrichtungen sind kompatibel mit der Baureihe System pro M compact und mit diesen über Phasenschienen verschienbar. Alle Geräte sind mit einer Funktionsanzeige ausgestattet.