ABB - Ersatztür opaque 12PLE Mistral65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL1904A00
Höhe - 280 mm
Breite - 320 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126100600
Sonepar Artikelnummer
120456698
Hersteller Artikelnummer
1SL1904A00
Hersteller Typ
1SL1904A00
Hersteller Artikel Nr.:
1SL1904A00
Höhe:
280 mm
Breite:
320 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
395 mm
Scharnierend:
Ja
Schnellschließend:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.360 kg


