ABB - Ersatztür opaque 18PLE Mistral65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL1906A00
Höhe - 39 mm
Breite - 430 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126102895
Sonepar Artikelnummer
120456700
Hersteller Artikelnummer
1SL1906A00
Hersteller Typ
1SL1906A00
Hersteller Artikel Nr.:
1SL1906A00
Höhe:
39 mm
Breite:
430 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
422 mm
Scharnierend:
Ja
Schnellschließend:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.335 kg


