ABB - Ersatztür opaque 36PLE Mistral65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL1910A00
Höhe - 40 mm
Breite - 430 mm
Anzahl der Reihen - 2
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126102802
Sonepar Artikelnummer
120456704
Hersteller Artikelnummer
1SL1910A00
Hersteller Typ
1SL1910A00
Hersteller Artikel Nr.:
1SL1910A00
Höhe:
40 mm
Breite:
430 mm
Anzahl der Reihen:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
456 mm
Scharnierend:
Ja
Schnellschließend:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.375 kg


