ABB - Ersatztür opaque 36PLE Mistral65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL1912A00
Höhe - 530 mm
Breite - 330 mm
Anzahl der Reihen - 2
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126103052
Sonepar Artikelnummer
120456706
Hersteller Artikelnummer
1SL1912A00
Hersteller Typ
1SL1912A00
Hersteller Artikel Nr.:
1SL1912A00
Höhe:
530 mm
Breite:
330 mm
Anzahl der Reihen:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
445 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.257 kg


