ABB - Ersatztür opaque 4PLE Mistral65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL1900A00
Höhe - 32 mm
Breite - 152 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126093421
Sonepar Artikelnummer
120456694
Hersteller Artikelnummer
1SL1900A00
Hersteller Typ
1SL1900A00
Hersteller Artikel Nr.:
1SL1900A00
Höhe:
32 mm
Breite:
152 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
153 mm
Scharnierend:
Ja
Schnellschließend:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.227 kg


