ABB - Ersatztür opaque 54PLE Mistral65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL1914A00
Höhe - 530 mm
Breite - 330 mm
Anzahl der Reihen - 3
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126103335
Sonepar Artikelnummer
120456708
Hersteller Artikelnummer
1SL1914A00
Hersteller Typ
1SL1914A00
Hersteller Artikel Nr.:
1SL1914A00
Höhe:
530 mm
Breite:
330 mm
Anzahl der Reihen:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
445 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.838 kg


