ABB - Ersatztür transparent 24/48PLE Mistral65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL1909A00
Höhe - 36 mm
Breite - 320 mm
Anzahl der Reihen - 2
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126102925
Sonepar Artikelnummer
120456703
Hersteller Artikelnummer
1SL1909A00
Hersteller Typ
1SL1909A00
Hersteller Artikel Nr.:
1SL1909A00
Höhe:
36 mm
Breite:
320 mm
Anzahl der Reihen:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Tiefe:
313 mm
Scharnierend:
Ja
Schnellschließend:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.592 kg


