ABB - Ersatztür transparent 36PLE Mistral65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL1911A00
Höhe - 40 mm
Breite - 312 mm
Anzahl der Reihen - 3
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126102383
Sonepar Artikelnummer
120456705
Hersteller Artikelnummer
1SL1911A00
Hersteller Typ
1SL1911A00
Hersteller Artikel Nr.:
1SL1911A00
Höhe:
40 mm
Breite:
312 mm
Anzahl der Reihen:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Tiefe:
456 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.545 kg


