ABB - Ersatztür transparent 54PLE Mistral65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL1915A00
Höhe - 36 mm
Breite - 291 mm
Anzahl der Reihen - 3
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126103021
Sonepar Artikelnummer
120456709
Hersteller Artikelnummer
1SL1915A00
Hersteller Typ
1SL1915A00
Hersteller Artikel Nr.:
1SL1915A00
Höhe:
36 mm
Breite:
291 mm
Anzahl der Reihen:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Tiefe:
423 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.888 kg


