ABB - Ersatztür transparent 8PLE Mistral65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL1903A00
Höhe - 280 mm
Breite - 232 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126102864
Sonepar Artikelnummer
120456697
Hersteller Artikelnummer
1SL1903A00
Hersteller Typ
1SL1903A00
Hersteller Artikel Nr.:
1SL1903A00
Höhe:
280 mm
Breite:
232 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Tiefe:
395 mm
Scharnierend:
Ja
Schnellschließend:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.273 kg


