ABB - Erweiterung für ZK19/ZK221

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052562R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 213 mm
Höhe - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617525622
Sonepar Artikelnummer
121300906
Hersteller Artikelnummer
2CPX052562R9999
Hersteller Typ
ZK19A
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052562R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
213 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
22 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.036 kg


