Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Erweiterungsring schwarz für Pistolengriffe OHB_

ABB
kopierenkopieren
ABB - Erweiterungsring schwarz für Pistolengriffe OHB_

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022851R6590

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019310688

Sonepar Artikelnummer

120454217

Hersteller Artikelnummer

1SCA022851R6590

Hersteller Typ

OHZX14

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022851R6590

Farbe:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.180 kg

OHZX14 Erweiterungsring schwarz f. Pistolengriffe OHB_