Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Erweiterungsstück M16 auf M20 Kunststoff

ABB
kopierenkopieren
ABB - Erweiterungsstück M16 auf M20 Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA103053R1001

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019433530

Sonepar Artikelnummer

120756642

Hersteller Artikelnummer

1SCA103053R1001

Hersteller Typ

EPN650M16/M20

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA103053R1001

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

20

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

16

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.010 kg

EPN650M16/M20 Erweiterungsstück M16 auf M20 Kunststoff