Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ES/M2.230.1 Elektronisches Schaltaktormodul, 2fach, 230 V

ABB
kopierenkopieren
ABB - ES/M2.230.1 Elektronisches Schaltaktormodul, 2fach, 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110013R0011

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Stellgröße stetig - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779583619

Sonepar Artikelnummer

120138321

Hersteller Artikelnummer

2CDG110013R0011

Hersteller Typ

ES/M 2.230.1

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110013R0011

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

sonstige

Stellgröße stetig:

Ja

Stellgröße schaltend:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Ventilschutzfunktion:

Nein

Handschaltung:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

0.7 A

Anzahl der Ausgänge:

2

Max. Ausgangsstrom:

0.7 A

Schaltspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.126 kg

Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät. Es verfügt über zwei überlastsichere geräuschlose und verschleißfreie Ausgänge zur Ansteuerung elektrothermischer Heizungsstellantriebe mit 230 V AC/DC. Der maximale Dauerstrom beträgt 700 mA. Ideal für präzise und langlebige Heizungsregelung.