Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ESB Distanzstück 9 mm 10 Stck für ESB/EN25 ESB/EN40 u ESB63

ABB
kopierenkopieren
ABB - ESB Distanzstück 9 mm 10 Stck für ESB/EN25 ESB/EN40 u ESB63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHE3201902R0001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013614085215

Sonepar Artikelnummer

120377649

Hersteller Artikelnummer

GHE3201902R0001

Hersteller Typ

ESB-DIS Distanzstück ESB 20/24/40/63

Hersteller Artikel Nr.:

GHE3201902R0001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abstandhalter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Distanzstücke ESB-DIS mit 9 mm Baubreite verhindern die gegenseitige Erwärmung der Installationsschütze. Sie können als Zubehör linksseitig oder rechtsseitig an alle Installationsschütze der Reihen ESB/EN außer ESB16..N und ESB/EN20 werkzeuglos angebaut werden.