Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ESB Installationsschütz 20A 2S/0Ö 230V AC/DC

ABB
kopierenkopieren
ABB - ESB Installationsschütz 20A 2S/0Ö 230V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SBE121111R0620

  • Bemessungsbetriebsspannung - 220 .. 240 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 20 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3471523007505

Sonepar Artikelnummer

120555980

Hersteller Artikelnummer

1SBE121111R0620

Hersteller Typ

ESB20-20N-06 230V AC/DC 20A 2S

Hersteller Artikel Nr.:

1SBE121111R0620

Bemessungsbetriebsspannung:

220 .. 240 V

Bemessungsbetriebsstrom:

20 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:

AC-1

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Max. Glühlampenlast:

0 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

0 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

0 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

0 VA

Schieber für Handschaltung:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

58 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Brummfrei:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.140 kg

2-polige Schütze ESB20..N mit 18 mm Baubreite steuern 1-phasige Lasten bis 20 A und stehen in unterschiedlichen Kontaktbelegungen und Spulenspannungen zur Verfügung. Sie schalten elektrische Heizgeräte, Warmwasserbereiter, Motoren für Pumpen, Lüftung und sonstige Antriebe ebenso wie Beleuchtungen. Durch eine integrierte Spulenbeschaltung arbeiten sie sowohl mit AC- als auch mit DC-Steuerspannungen. Die Geräte sind deshalb absolut brummfrei und leise beim Schalten. Sie können ohne Abstand nebeneinander angereiht werden.Ein als Zubehör linksseitig anbaubarer Hilfsschalter ergänzt das Sortiment.ESB20..N haben Installationsdesign und erfüllen u.a. die Haushaltsnorm EN61095. Sie sind daher besonders geeignet für den Verteilereinbau.