Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ESB Installationsschütz 25A 1S/3Ö 24V AC/DC

ABB
kopierenkopieren
ABB - ESB Installationsschütz 25A 1S/3Ö 24V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SAE231111R0113

  • Bemessungsbetriebsspannung - 220 .. 400 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614517624

Sonepar Artikelnummer

120705011

Hersteller Artikelnummer

1SAE231111R0113

Hersteller Typ

ESB25-13N-01 24V AC/DC 25A 1S/3Ö

Hersteller Artikel Nr.:

1SAE231111R0113

Bemessungsbetriebsspannung:

220 .. 400 V

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:

AC-1

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Max. Glühlampenlast:

0 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

0 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

0 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

0 VA

Schieber für Handschaltung:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

58 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Brummfrei:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.245 kg

4-polige Schütze ESB25..N mit 36 mm Baubreite steuern 3-phasige Lasten bis 25 A und stehen in unterschiedlichen Kontaktbelegungen und Spulenspannungen zur Verfügung. Sie schalten elektrische Heizgeräte, Warmwasserbereiter, Motoren für Pumpen, Lüftung und sonstige Antriebe ebenso wie Beleuchtungen. Durch eine integrierte Spulenbeschaltung arbeiten sie sowohl mit AC- als auch mit DC-Steuerspannungen. Die Geräte sind deshalb absolut brummfrei und leise beim Schalten. Ein als Zubehör linksseitig anbaubarer Hilfsschalter sowie Plombierkappen und ein Distanzstück ergänzen das Sortiment.ESB25..N haben Installationsdesign und erfüllen u.a. die Haushaltsnorm EN61095, sie sind daher besonders geeignet für den Verteilereinbau.