ABB - ESS WOT 22 Not-Halt-Schild, gelb ohne Textaufdruck

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TLA030054R0900
Breite - 60 mm
Höhe - 60 mm
Geeignet für Drucktaster - Ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7350024460094
Sonepar Artikelnummer
120893514
Hersteller Artikelnummer
2TLA030054R0900
Hersteller Typ
Emergency stop sign 22,5mm Type ABB
Hersteller Artikel Nr.:
2TLA030054R0900
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Geeignet für Drucktaster:
Ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
Ja
Geeignet für Leuchtmelder:
Ja
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
Ja
Geeignet für Signalleuchte:
Ja
Geeignet für Wahlschalter:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


