Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - EUB/S1.1 EIB-Überwachungsbaustein, REG

ABB
kopierenkopieren
ABB - EUB/S1.1 EIB-Überwachungsbaustein, REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110066R0011

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Mit Busankopplung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779649919

Sonepar Artikelnummer

120138353

Hersteller Artikelnummer

2CDG110066R0011

Hersteller Typ

EUB/S 1.1

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110066R0011

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

Ja

Logischer Baustein:

Ja

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.095 kg

Überwacht bis zu 100 Geräte in KNX-Anlagen die in 5 Gruppen aufgeteilt werden können. Dabei werden Busteilnehmer auf Vorhandensein und Mindestfunktionalität wie Senden und Empfangen überwacht. Die Überwachung kann sowohl über physikalische Adressen als auch über Gruppenadressen erfolgen. Insgesamt stehen vier verschiedene Überwachungsarten zur Verfügung. Das Gerät benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung da es direkt über den KNX-Bus versorgt wird.