ABB - Eva C General code Betätiger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TLA020046R0801
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Gehäusebauform - Quader
Gesicherter Schaltabstand AUS - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7350024486575
Sonepar Artikelnummer
121303048
Hersteller Artikelnummer
2TLA020046R0801
Hersteller Typ
EVA C GENERAL CODE
Hersteller Artikel Nr.:
2TLA020046R0801
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Gesicherter Schaltabstand AUS:
25 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
15 mm
Art der Betätigung:
Transponder
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
60 mm
Länge des Sensors:
12 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gesicherter Schaltabstand EIN:
10 mm
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Mit Statusanzeige:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.026 kg


