ABB - EXT CS E4.2 4000A - E6.2 N 50% Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Ext CS N 50% E6.2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA073739R1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644776725
Sonepar Artikelnummer
120450248
Hersteller Artikelnummer
1SDA073739R1
Hersteller Typ
Ext CS E4.2 4000A - E6.2 N 50%
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA073739R1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.000 kg


