ABB - EXT CT N XT5 250 A EKIP DIP IEC/UL Zubehör für XT5 mit Ekip Dip Auslöser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA101966R1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221020107
Sonepar Artikelnummer
120758750
Hersteller Artikelnummer
1SDA101966R1
Hersteller Typ
EXT.CS-N XT5 250A
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA101966R1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.300 kg


