Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Externer Neutralleiter Wandler 100A Zubehör Emax 3

ABB
kopierenkopieren
ABB - Externer Neutralleiter Wandler 100A Zubehör Emax 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA127755R1

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein

  • Ausführung als Einbaugerät - Ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8056221290654

Sonepar Artikelnummer

121408437

Hersteller Artikelnummer

1SDA127755R1

Hersteller Typ

Homopolar toroid SGR E1.3..E6.3 100A

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA127755R1

Ausführung als Sammelschienenadapter:

Nein

Ausführung als Einbaugerät:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

1.300 kg

Offener Leistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Offener Lasttrennschalter gemäß EN 60947-3 ( DIN VDE 0660, Teil 107). Der ABB SACE Emax 3 ist die höchste Entwicklungsstufe der offenen Leistungsschalter. Die Technologie baut auf der vertrauten Emax-Familie von ABB auf und bietet erweiterte Anpassbarkeit, Sicherheit sowie Funktionen für Ausfallsicherheit. Der Schalter erfüllt die Anforderungen moderner Systeme durch eine innovative Technologie, die sich mit der Infrastruktur weiterentwickelt und sowohl Menschen als auch Anlagen schützt. Der Ekip Aware Schutzauslöser bietet mit einer adaptiven Anpassbarkeit die Grundlage für künftige Anforderungen. Die Leistungsanschlüsse sind horizontal oder vertikal orientierbar. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sind für die Festeinbau- und ausfahrbaren Versionen lieferbar. Alle Emax 3 Leistungsschalter können mit vielseitigen Zubehör-Modulen ausgestattet werden.