Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Fächerscheibe 6mm DIN6798 vz. ZX278P10

ABB
kopierenkopieren
ABB - Fächerscheibe 6mm DIN6798 vz. ZX278P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062278R9999

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Ausführung - geschlossene Außenverzahnung

  • Innendurchmesser - 6.4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617622789

Sonepar Artikelnummer

121307665

Hersteller Artikelnummer

2CPX062278R9999

Hersteller Typ

ZX278P10

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX062278R9999

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Ausführung:

geschlossene Außenverzahnung

Innendurchmesser:

6.4 mm

Stärke:

0.7 mm

Außendurchmesser:

11 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73182100

Gewicht:

0.011 kg

Fächerscheibe, 6 mm, DIN6798, verzinkt, Montagematerial Energieverteiler