Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - FC CuAl 4x120-240mm² ext. 1250A oben Zubehör Emax2-XT7-XT7M

ABB
kopierenkopieren
ABB - FC CuAl 4x120-240mm² ext. 1250A oben Zubehör Emax2-XT7-XT7M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA073992R1

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.422 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015644779252

Sonepar Artikelnummer

121296182

Hersteller Artikelnummer

1SDA073992R1

Hersteller Typ

KIT FCCUALIN4X240E1.2-XT7/M WFP 3PCSINST

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA073992R1

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.422 kg

Offener Leistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101),Offener Lasttrennschalter gemäß EN 60947-3 ( DIN VDE 0660, Teil 107).Die offenen Leistungs- / Lasttrennschalter Emax 2 entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Emax 2 sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren, Motoren und verstärkten Neutralleitern. Alle Emax 2 Leistungsschalter können mit Kommunikationsmodulen ausgestattet werden, die eine Anbindung an die Protokolle Modbus RTU, Profibus, DeviceNet™, Modbus TCP, Profinet, EtherNet/IP™ und IEC 61850 ermöglichen. Die Schutzauslöser stehen in den Versionen ''Dip-Schalter'' und ''Touch-Display'' zur Verfügung. Die Anpassung des Bemessungsstromes ist über ein Bemessungsstrom-Modul (Rating plug) möglich.Die Leistungsanschlüsse sind horizontal oder vertikal orientierbar. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sind für die Festeinbau- und ausfahrbaren Versionen lieferbar.[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA073992R0001]